KOロスベラ 銀角

KOロスベラ 銀角 - 尾崎亀商店
(1件のレビュー)

中部で大人気の羽子板タイプロスベラがT-gearから満を持して登場!!シーリング缶(4L、6L共)の内側に引っ掛けられるフック付き!!巻き取ったテープも取れやすい!!軽さ、薄さ、カッコよさの柄にもこだわりました!!

幅(mm)125長さ(mm)360質量(g)250内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7695567480852
3,980
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76955674
2022-05-16
用途: シーリング防水
建設業・工事業

板が薄い!ロス乗せるとフニャフニャして使いづらい。 
持ち手の柄と板がのガタつきがすごい。もう使うことはないです

26が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする