富士倉
DC仕様調理なべ
災害時・緊急時に携帯用バッテリーや車のシガーソケットがあればどこでもご飯が炊けて、料理が可能
用途
これ1台で炊く、炒める、蒸すの料理が手軽にできます
材質
鍋本体 内部:18-8ステンレス 外部:ABS樹脂/フタ:耐熱強化ガラス
消費電力(W)
100
上昇温度
120~180℃
容量(L)
約2
色
ブルー
内容量
1個
注意
※モバイルバッテリーは付属しておりません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76955866
FBS-N2L
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください