曜日別特売

D.A.D LEDナイトサイン

D.A.D LEDナイトサイン - GARSOND.A.D LEDナイトサイン - GARSON

高輝度LEDを採用することによりプレートに刻印されたロゴが美しく浮かび上がり、行きかう人たちを魅了。
存在感溢れるローレルロゴで、夜のドライブに幻想的ムードをプラス演出。
約3mの配線に加え、LED土台部は左右どちらからでも配線が取り出せる構造設計により、取付場所は自由自在。

用途夜のドライブに。セット内容商品本体×1、取付用両面テープ×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約81×約85×約62長さ(m)約3(配線)消費電力(W)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
発光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76956959GE038-02ホワイト
5,800
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
76956943GE038-01ブルー
5,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする