曜日別特売

D.A.D コースターイルミネーション【シガープラグ付き】

D.A.D コースターイルミネーション【シガープラグ付き】 - GARSOND.A.D コースターイルミネーション【シガープラグ付き】 - GARSON

シガーソケットに挿すだけ!簡単点灯!付属のカラーフィルターで全7色のライティングを演出!
シガープラグに「ON/OFF スイッチ」付き。

用途夜のドライブに。発光色基本設定カラー:ホワイト、ブルー、アンバー、レッド、グリーン、ピンク、パープル、ライトブルーセット内容コースター イルミネーション スクエアタイプ×1、コースター用アクリルプレート×3、イルミネーションシステム メインユニット本体×1、リモコン×1調整機能明るさ調節段階:5段階、色の変化スピード段階:7段階仕様スクエアタイプ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76956968GE040-02
7,000
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする