曜日別特売

D.A.D 車内用カーテンセット

D.A.D 車内用カーテンセット - GARSOND.A.D 車内用カーテンセット - GARSON

大切な人とのプライベート空間を。
夏場の暑い日差しや曇天時の強い紫外線を軽減し、体への悪影響や車内の温度上昇などを防止。
細部まで細かく再現されたD.A.D ロゴ刺繍入りカーテンタッセルが付属。
アルミ製レールを2本付属しているので、湾曲した窓枠をした車両にも装着可能。
伸縮性に優れた生地を採用し、さまざまな車種に対応。

用途車内の窓用。セット内容カーテン本体×2、アルミ製カーテンレール×2、ABS製カーテンレール×2、カーテンフック×2、ボタンキャップ(スペア含む)×6、カーテンホルダー(スペア)×4、エンドキャップ(スペア)×4、カーテンタッセル×2ブラック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付け可能窓枠高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76957449LC026-01S350~450
5,500
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
76957458LC026-02L450~540
5,500
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする