D.A.D ナンバープレートフレーム2

D.A.D ナンバープレートフレーム2 - GARSOND.A.D ナンバープレートフレーム2 - GARSOND.A.D ナンバープレートフレーム2 - GARSOND.A.D ナンバープレートフレーム2 - GARSON

2016年4月1日施行 / 2021年4月1日 全面適用となる新基準 道路運送車両法・省令にも対応。製品のデザイン性を損なうことなく、製品本体の厚みやサイズ・形状などを一新!!
独自開発した専用アタッチメントにより、封印の付いた普通車、封印のない軽自動車のどちらにもバッチリ対応!!
アタッチメントの取付けは工具不要な設計なので、だれでも簡単にワンタッチで装着が可能。
艶やかなクロームボディに配したクリスタルが眩いばかりの輝きを放ち高級感を演出。
艶やかなブラックカラーで立体的に表現されたブランドロゴが、上品でありながら確かな存在感を醸し出しています。

用途車のナンバープレートに。パッケージサイズ(mm)約380×約200×約20(クリスタル)クリスタル内容量1個
注意
※装着にはナンバーの周囲に【上7mm】【下21mm】【左右7mm】の平らなスペースが必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76958088SB181-01フロント用
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958097SB182-01リア用
6,000
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする