FINIXA
ラージマイクロファイバータオル
両面ロングヘアタイプのマイクロファイバータオルです。60cm×90cmの大型サイズで、一気に車体全てを拭くことができます。
用途
塗装面ホコリ取り用
色
青
寸法(cm)
60×90
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
布類
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958666
TWL 00
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください