FINIXA
ラムウールパッド
研磨力の高い羊毛バフです。♯2000程度の傷を除去します。
用途
研磨、塗装
厚さ(mm)
約5
材質
羊毛
危険物の類別
指定可燃物
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
危険物の品名
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958718
POP 108
1袋(4枚)
約80
布類
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958727
POP 108-1
1枚
約80
布類
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958736
POP 114
1袋(2枚)
約135
合成樹脂類
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958745
POP 114-1
1枚
約135
合成樹脂類
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958754
POP 117
1袋(2枚)
約175
合成樹脂類
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958763
POP 117-1
1枚
約175
合成樹脂類
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください