FINIXA
フォームパッド
研磨力の高い硬めのスポンジパッド。♯2000程度の傷を除去します。
用途
研磨、塗装
色
ハード レッド
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958779
POP 308
1箱(5枚)
約25
約80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958788
POP 308-1
1枚
約25
約80
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76958797
POP 314
1箱(2枚)
約30
約145
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958806
POP 314-1
1枚
約30
約140
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958815
POP 318
1箱(2枚)
約30
約180
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958824
POP 318-1
1枚
約30
約180
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください