FINIXA
フォームパッド
オープンセルの汎用的なパッドです。比較的研磨力が小さく、最終仕上げに最適です。
用途
研磨、塗装
厚さ(mm)
約30
色
オープンオレンジ
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
全6種類を絞り込む
直径(Φmm)
約80
約145
約180
内容量
1枚
1箱(2枚)
1箱(5枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958894
POP 708
1箱(5枚)
約80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
76958903
POP 708-1
1枚
約80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958919
POP 714
1箱(2枚)
約145
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958928
POP 714-1
1枚
約145
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958937
POP 718
1箱(2枚)
約180
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958946
POP 718-1
1枚
約180
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください