FINIXA
フォームパッド
クローズセルのため、オレンジに比べコンパウンド等を吸い込みにくいパッドです。
用途
研磨、塗装
色
クローズホワイト
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958833
POP 508
1箱(5枚)
約25
約80
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958849
POP 508-1
1枚
約25
約80
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958858
POP 514
1箱(2枚)
約30
約145
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958867
POP 514-1
1枚
約30
約145
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958876
POP 518
1箱(2枚)
約30
約180
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958885
POP 518-1
1枚
約30
約180
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください