FINIXA
フォームパッド
柔らかく、タオル傷・オーロラマーク等の微細な傷の除去、鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
用途
研磨、塗装
色
ソフトブラック
危険等級
発泡させたもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
約25
約30
直径(Φmm)
約80
約145
約180
内容量
1枚
1箱(2枚)
1箱(5枚)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76958955
POP 908
1箱(5枚)
約25
約80
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958964
POP 908-1
1枚
約25
約80
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958973
POP 914
1箱(2枚)
約25
約145
オープン
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958989
POP 914-1
1枚
約25
約145
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76958998
POP 918
1箱(2枚)
約30
約180
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76959007
POP 918-1
1枚
約30
約180
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください