エクシール
ウレタンゲルインシュレーター 大
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。
材質
ウレタン
寸法(Φmm)
85
厚さ(mm)
98
形状
丸型
適合用途
防振
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
硬度(アスカーC)
色
適正荷重(kg/4点)
使用周波数(Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76959357
M10-30D
30
青
90~160
推奨20.8~
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
76959366
M10-50D
50
緑
170~400
推奨19.9~
¥
8,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください