エクシール
ウレタンゲルインシュレーター 大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
緑
青
緑
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76959366
品番
M10-50D
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
やわらかなゲルが18.7Hzと低い領域から防振効果を発揮します。
機器の脚に設置することで機器からの振動を除去、床からの振動も防止します。
上下をボルトで固定するタイプです。
硬度(アスカーC)
50
色
緑
適正荷重(kg/4点)
170~400
使用周波数(Hz)
推奨19.9~
材質
ウレタン
形状
丸型
厚さ(mm)
98
寸法(Φmm)
85
適合用途
防振