曜日別特売

家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸

家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 - ハーフェレ家具用ハンドル ステンレス 直径12mm 117.66タイプ 丸 - ハーフェレ

控えめなデザインのハンドルです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)35直径(Φmm)12仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS303)内容量1個
注意
※取り付けビスは付属しておりません。M4ビスをご使用ください。
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法C1(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76959698117.66.1001000960480-
15,800
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959707117.66.10111001060530-
12,600
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959716117.66.10212001160580-
12,100
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959725117.66.10313001260630-
12,700
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959734117.66.10414001360680-
13,400
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959743117.66.10615001460730-
15,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959759117.66.10716001560780-
19,600
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959768117.66.10818001760880-
17,400
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76959777117.66.10920001960980-
21,400
20,980
23,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76976403117.66.01713696--
2,170
2,098
2,308(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976419117.66.026168128--
2,370
2,298
2,528(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976428117.66.035200160-300
2,800
2,498
2,748(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976437117.66.044232192--
2,760
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976446117.66.045250210-350
2,890
2,888
3,177(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976455117.66.050300260-400
3,230
2,798
3,078(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976464117.66.053328288--
3,500
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976473117.66.055350310-450
3,560
3,298
3,628(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976489117.66.062392352--
3,770
3,398
3,738(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976498117.66.064400360-500
3,980
3,198
3,518(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976507117.66.065450410-550
7,160
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976516117.66.071488448--
6,930
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976525117.66.075500460-600
4,920
4,398
4,838(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976534117.66.080600560-700
6,490
5,598
6,158(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976543117.66.085700660-800
7,280
5,998
6,598(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976559117.66.090800760-900
8,400
6,998
7,698(税込)
23日以内出荷
返品不可
76976568117.66.095900860-1000
9,010
7,898
8,688(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする