ハーフェレ
ワードローブ金具 ステンレス ハンガーパイプ 801.41タイプ
控えめなデザインです。
用途
ワードローブ
長さ(mm)
1000
直径(Φmm)
20
厚さ(mm)
1.5
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
注意
※取り付けにはサポートブラッケト803.42.050を別途ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960443
801.41.014
¥
8,190
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません