曜日別特売

ワードローブ金具 ステンレス ハンガーパイプ 801.41タイプ

ワードローブ金具 ステンレス ハンガーパイプ 801.41タイプ - ハーフェレ

控えめなデザインです。

用途ワードローブ長さ(mm)1000直径(Φmm)25厚さ(mm)1.5仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)内容量1個
注意
※取り付けにはサポートブラッケト803.42.051を別途ご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960459801.41.015
8,550
7,598
8,358(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする