曜日別特売

壁付コートハンガー ステンレス 固定フック6個付

壁付コートハンガー ステンレス 固定フック6個付 - ハーフェレ

控えめなデザインと高い機能性がある壁付コートハンガーです。

用途ワードローブ寸法(mm)306×1554取付壁付仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)付属品取付け部品(木ネジ Φ 4.0×45mm と壁面プラグ)仕様固定フック 6 個付、取付部品付き内容量1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)付です。取り付けは壁付けです。固定フックが6個付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960477844.17.030
114,000
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする