曜日別特売

ワードローブフック ステンレス フック 7 個付き

ワードローブフック ステンレス フック 7 個付き - ハーフェレ

控えめなデザインと高い機能性があるワードローブ金具です。

用途ワードローブ長さ(mm)1000取付壁付仕上ヘアライン材質ステンレス(SUS304)付属品取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)、100mmフック4個、50mmフック3個仕様取付部品付き、フック 7 個付き( 100mm フック 4 個、50mm フック 3 個)内容量1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)付です。取り付けは壁付けです。100mmフック4個と50mmフック3個が付属しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960486844.19.010
95,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする