ハーフェレ
ワードローブ金具 ステンレス
控えめなデザインと高い機能性があるワードローブ金具です。
、
用途
ワードローブ
寸法(mm)
300×1500
取付
壁付
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)
仕様
回転フック 3 個付
内容量
1個
注意
※取り付け部品(木ネジΦ4.0×45mmと壁面フラグ)付です。取り付けは壁付けです。回転フックが3個付属しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960513
844.17.010
¥
127,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません