曜日別特売

レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用

レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 - ハーフェレレール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 - ハーフェレレール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用 - ハーフェレ

組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)

用途オープンキャビネット長さ(mm)3000板厚(mm)19以上取付壁面取付仕上素地材質アルミ二ウム仕様目隠し取付け用、取付穴なし、あり継ぎ溝付き内容量1個
注意
※取り付け穴はお客様で加工してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76960863261.30.030
10,300
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする