レール あり継ぎ溝付 目隠し取付け用
組立に工具不要のあり継ぎでキャビネットを組み立てるコネクターのレールです。長さ3000mmです。カットしてお使い下さい。別途、あり継ぎスリーブが必要です。壁面取付、棚やキャビネットの組み立て、頻繁な組み立てと解体(解体は簡単)
用途オープンキャビネット
長さ(mm)3000
板厚(mm)19以上
取付壁面取付
仕上素地
材質アルミ二ウム
仕様目隠し取付け用、150mm間隔に皿頭用取付穴加工、あり継ぎ溝付き
内容量1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |