ハーフェレ
マイタージョイントコネクター アルミプロファイル
板と板を90度で繋ぐ際にジョイントするアルミプロファイル、
用途
板と板のジョイント
長さL(mm)
2500
板厚(mm)
19以上
取付
3.2mm の溝に打ち込み、もり型のかかり付
材質
アルミニウム
種別
ラウンド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76960897
260.31.912
¥
9,230
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません