ハーフェレ
レーリングシステム ステンレス レール
ステンレス製のレーリングシステムのレールです。
用途
キッチン
直径(mm)
16
厚さ(mm)
1
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961003
522.25.001
1000
¥
10,200
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961019
522.25.002
1500
¥
12,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。