ハーフェレ
壁面システム Labos センターパネル固定プロファイル
壁面システム Labos のセンターパネル固定プロファイルです。2 つのパネルの接続、フックインパーツ受
用途
キッチン、オフィス家具
長さ(mm)
2000
取付
壁面ブラケットにスライドイン
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961055
814.20.922
¥
11,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません