ハーフェレ
ハンガーシステムΦ20mm ステンレス色
天井からガラス棚を吊るハンガーシステムのポールシステムです。木またはガラス棚の吊り下
セット内容
ハンガーポール、ネジバー付 1 個
スリーブ 2 個
取付け部品 1 セット
取付説明書 1 部
用途
キッチン
厚さ(mm)
1
ポール径(Φmm)
ハンガーポール:20
耐荷重
50 kg (棚板 1 枚に対してポール 4 個で適切に取付けた場合)
仕上
ステンレス色
材質
スチール
仕様
ポールはカット可能
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961089
828.55.010
1050
¥
27,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77005593
828.55.005
500
¥
23,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77005609
828.55.007
740
¥
26,100
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。