ハーフェレ
キャビネット吊り金具 ART.821 取付ジグ
吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途
キッチン、壁面収納など
仕上
黒
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961125
290.54.999
2000
-
¥
2,980
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77007456
290.54.997
-
12
¥
222
¥
199
¥
219
(税込)
23日以内出荷
返品不可
77007465
290.54.998
-
20
¥
222
¥
209
¥
230
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。