ハーフェレ
ワードローブレール 長方形 25×15×2000mm
ステンレス製のワードローブレール、
用途
クローゼット
厚さ(mm)
1.5
寸法(mm)
25×15× 2000
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961134
801.37.013
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません