ハーフェレ
TV壁掛け金具 傾斜 60”-100”
VESA規格に対応したTVの壁掛け金具です。フラットスクリーンモニター、スクリーン対角 60”-100”
用途
リビング、寝室など
耐荷重(kg)
125
調整機能
スクリーン対角 60”-100”
仕上
黒
材質
スチール
仕様
VESA 規格:200×200mm、300×200mm、300×300mm、400×200mm、400×300mm、400×400mm、600×200mm、600×300mm、600×400mm、800×200mm、800×300mm、800×400mm、900×200mm、900×300mm、900×400mm、900×600mm、1000×200mm、1000×300mm、1000×400mm、1000×600mmまたは1000×800mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961256
817.10.363
¥
93,400
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません