ハーフェレ
MOVE 木製 すき間調整片 呼び長さ650mm用
天然木突板を使用した引き出しカトラリーシステムMOVEの奥行調整用スペーサー兼仕切りです。キャビネット幅1200mm以下、引出しと深型引出し用 、奥行き方向のすき間調整
呼び長さ(mm)
500以上
長さ(mm)
1200
キャビネット幅(mm)
1200以下
内容量
1個
注意
※天然木を使用しているため個々の仕上がりにバラつきがございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961317
550.31.491
オーク、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにオーク着色化粧張り
¥
34,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961308
550.31.391
アッシュ、黒着色、PUR ラッカー塗装
ボックス/構成部材:本物の木、底板:MDF 4 mmにアッシュ黒着色化粧張り
¥
32,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。