ハーフェレ
引戸金具 Slido Flat 60 FB 2D セット 2枚扉用セット
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚扉、または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
2 枚扉システム用スライドユニット 左右各1 個
上下レールセット レール固定クリップ付 1 セット
上部レールカバー 1 個
用途
引き戸
耐荷重(kg)
(2枚扉用)60
取付
扉幅:アウトセットの場合:890 - 1800mm、インセットの場合:888 - 1800mm、扉厚:ハンドル高さ含む:16 - 43mm
調整機能
調整機能 高さ -4 / +6 mm
仕様
ソフトクローズユニット付
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961493
400.50.120
2450
¥
537,000
¥
469,800
¥
516,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961509
400.50.121
3050
¥
563,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。