曜日別特売

2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット

2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット - ハーフェレ2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット - ハーフェレ2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント S/US 20 FB セット - ハーフェレ

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ

セット内容
2 個キャリアー付下部レール 1 個
上部ガイドレール 1 個
取付け部品一式
用途フラット引き戸引き戸扉高さ(mm)1200以下適合扉厚(mm)18-30 (ハンドルの高さを含む場合45 )、ランニングギア:下部レール仕様扉の引き残り:24.5mm内容量1セット
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
キャビネット幅(mm)
扉幅(mm)
寸法Y(mm)
調整機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76961536406.11.2011200596194.5高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
322,000
289,800
318,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961545406.11.2021400696244.5高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
336,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961554406.11.2031600796294.5高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
346,000
299,800
329,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961563406.11.2041800896344.5高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
357,000
319,800
351,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961579406.11.2052000996394.5機能調整:高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
364,000
329,800
362,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961588406.11.20622001096444.5高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
384,000
349,800
384,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961597406.11.20724001196494.5高さ±4.5mm、左右±3mm、六角ボルトを使用
395,000
359,800
395,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする