ハーフェレ
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント M 50 F FB セット
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
用途
フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)
1931-2330
扉幅(mm)
800-1601
扉高さ(mm)
2700以下
適合扉厚(mm)
最小 18、最大 40 (ハンドルの高さを含む)
調整機能
調整機能 高さ + 5 mm、左右 ± 3.5 mm、奥行:上部 ± 3 mm、下部 ± 3 mm,六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
ソフトクローズユニット付
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961606
406.11.286
¥
396,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません