ハーフェレ
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB セット
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個
ガイド 2 個
取付け部品一式
用途
フラット引き戸引き戸
内寸幅(mm)
1731-2130
扉幅(mm)
900-1700
扉高さ(mm)
2700以下
適合扉厚(mm)
18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )
調整機能
高さ + 5mm 、左右 ±3mm 、奥行:上部 ±4mm 、下部 ±3mm 、六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
マグネットダンパー付き
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961615
406.11.120
¥
492,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません