曜日別特売

2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB レールセット

2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB レールセット - ハーフェレ2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB レールセット - ハーフェレ2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 70 F FB レールセット - ハーフェレ

閉めた時にフラットになる2枚引き戸、

用途フラット引き戸引き戸内寸幅(mm)1731-2530扉幅(mm)900-1700扉高さ(mm)2700以下適合扉厚(mm)18-35 (ハンドルの高さを含む:40 )調整機能調整機能 高さ + 5 mm 、左右 ±3 mm 、奥行:上部 ±4 mm 、下部 ±3 mm 、六角ボルトを使用材質アルミニウム、ローラー:プラスチック仕様ランニングギア:上部レール内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76961624406.11.680
199,000
179,800
197,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする