ハーフェレ
2枚扉用引戸金具 Finetta フラットフロント L 100 F FB セット
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ソフトクローズユニット付きランニングギア 2 個付きランニングレール 1 個
ガイド 2 個
ガイドレール 1 個
ランニングレールカバー 2 個
取付け部品一式
用途
フラット引き戸引き戸
扉幅(mm)
821-2020
扉高さ(mm)
3000以下
適合扉質量(kg)
100
適合扉厚(mm)
18-45 (ハンドルの高さを含む:41 )
調整機能
高さ + 5mm、左右 ± 3.5mm、六角ボルトを使用
材質
アルミニウム、ローラー:プラスチック
仕様
ソフトクローズユニット付
内容量
1セット
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961633
406.11.101
1600-1799
¥
722,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961649
406.11.102
1800-1999
¥
731,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961658
406.11.103
2000-2199
¥
764,000
¥
679,800
¥
747,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76961667
406.11.104
2200-2399
¥
780,000
¥
689,800
¥
758,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。