ハーフェレ
Slido クラシック 40 VF T シングルガイドレール
Slido クラシック 40 VF Tの下レールです。下部
用途
家具用木製引き戸
長さ(mm)
2.5
天板厚さ(mm)
19以上
取付
溝14mmに押し込んで接着固定用
仕上
素地
材質
アルミニウム
種別
下部
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961807
402.31.632
¥
5,320
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません