曜日別特売

EKU クリッポ用 シングルガイドレール

EKU クリッポ用 シングルガイドレール - ハーフェレ

EKU クリッポ 16 H VF用の扉下部に埋め込むガイドレールです。下部

用途家具用木製引き戸長さ(mm)2500取付押し込み取付けまたは溝7mmに接着固定用仕上ダークグレー材質プラスチック仕様銛タイプフランジ付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76961886405.98.517
5,730
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする