ハーフェレ
ガラス固定プロファイル 接着固定用
ガラスを保護し、滑車を付けるプロファイルユニットです。 GPK:上部/GPPK:上部・下部、上部と下部
用途
ガラス引き戸
長さ(mm)
2500
取付
接着固定
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76961983
405.89.932
¥
19,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません