ハーフェレ
クリップパネル ガラスクランプクリップ固定
EKUクリッポ36G IF用のクリップパネルです。
用途
ガラス引き戸
長さ(mm)
2500
取付
ガラスクランプ脚にクリップ固定用
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962017
405.23.902
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません