ハーフェレ
壁垂直調整プロファイル シールプロファイル付
サイレントアルフレックス用の壁垂直調整プロファイル、シールプロファイル付、
用途
アルミフレームガラス扉
仕上
シルバーアルマイト、シールプロファイル:グレー
材質
アルミニウム
仕様
タイプC
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962139
940.93.225
2500
¥
87,700
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962148
940.93.230
3000
¥
96,000
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。