ハーフェレ
ブレ止めパッキン 画材厚7.7-8.3mm用
サイレントアルフレックス用のオプション ブレ止めパッキン、画材厚 7.7-8.3mm用、パネル材7.7-8.3mm用
用途
アルミフレームガラス扉
長さ(mm)
3000×2
仕上
透明
材質
プラスチック
仕様
タイプH
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962166
403.79.960
¥
14,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません