ハーフェレ
Finettaフラットフロント M 35 FB 標準セット 2枚扉用
閉めた時にフラットになる2枚引き戸、例えば、左右対称 2 枚引戸または片側 1 枚扉と引出しの組み合わせ
セット内容
ランナー付レール 1 個
ガイドレール 1 個
内部および外部コントローラー
取付けクリップ
緩衝ユニット
取付け補助具
用途
フラット引き戸引き戸
扉高さ(mm)
最大2200
扉幅(mm)
600-2000
適合扉厚(mm)
ハンドルの高さを含む:堀込取付 18 - 45、ネジ止め 18 - 40
取付奥行(mm)
扉を含まない下部金具:最小 160 、扉を含まない掘り込み取付の場合の上部金具:最小 255 、扉を含まない面付け取付の場合の上部金具:最小 266
取付
ハンドルから扉端までの距離:(K) 10mm 以上、カブセ代、扉の引き残り(下記の計算式による)
調整機能
高さ + 5 mm、左右 ±3.5 mm、六角ボルト使用
仕様
ソフトクローズユニット付、ランニングギア:上部レール
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内寸幅(mm)
キャビネット幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962559
406.11.130
1162
1200
¥
562,000
¥
489,800
¥
538,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962568
406.11.131
1362
1400
¥
579,000
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962577
406.11.132
1562
1600
¥
596,000
¥
529,800
¥
582,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962586
406.11.133
1762
1800
¥
620,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962595
406.11.134
1962
2000
¥
637,000
¥
539,800
¥
593,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962613
406.11.136
2362
2400
¥
676,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
76962604
406.11.135
2162
2200
¥
654,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。