ハーフェレ
ワードローブレール 30×15mm アルミニウム
定番の楕円アルミ製ワードローブレールです。
用途
クローゼット
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.9
寸法(mm)
30×15
仕上
シルバーアルマイト
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76962665
801.21.937
¥
4,260
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません