インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ

インセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ - ハーフェレインセットハンドル 亜鉛合金 151.47タイプ - ハーフェレ

印象的なデザインが目に止まるトレンドタイプです。

用途家具の扉や引出し寸法B(mm)24取付取付ネジなしで接着固定材質亜鉛合金内容量1個
注意
※接着固定
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76962717155.01.9319064シルバー色
815
719
791(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962726155.01.9329064黒つや消し
681
599
659(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962735155.01.9339064白つや消し
681
589
648(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962744155.01.94017796クロームメッキ
1,190
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962753155.01.94117796シルバー色
1,170
999
1,099(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962769155.01.94217796黒つや消し
893
789
868(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962778155.01.94317796白つや消し
893
789
868(税込)
23日以内出荷
返品不可
76962708155.01.9309064クロームメッキ
770
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする