ハーフェレ
トルクスビット テーパー形状
電動ドライバーなどに使用するビットです。ステンレス製ネジ用
用途
電動ドライバー
長さ(mm)
25
差込角(inch)
1/4"
仕様
テーパー形状、特徴:ドライバー部はしっかりとしたグリップ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76963067
006.37.161
T10
¥5,120
取扱い終了
返品不可
76963076
006.37.162
T15
¥5,120
取扱い終了
返品不可
76963085
006.37.163
T20
¥5,120
取扱い終了
返品不可
76963094
006.37.164
T25
¥5,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください