曜日別特売

エンドスクリュー 連結ネジ3個 M4 ネジ付

エンドスクリュー 連結ネジ3個 M4 ネジ付 - ハーフェレエンドスクリュー 連結ネジ3個 M4 ネジ付 - ハーフェレエンドスクリュー 連結ネジ3個 M4 ネジ付 - ハーフェレ

スリーブ使用の際にエンドキャップとして使用、スリーブと組み合わせてエンドキャップとして使用可能

用途ノックダウン家具ねじ径M4取付ドライバータイプ:PZ2プラス仕上ニッケルメッキ材質スチール仕様ネジ頭タイプ:ナベ頭タイプ内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76969349020.92.7118
1,230
999
1,099(税込)
6日以内出荷
返品不可
76969358020.92.72010
1,310
1,198
1,318(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする