ハーフェレ
ラフィックス連結ボルト S20 M6接着ダボ
ミニフィックス用の拡張ダボです。
用途
ミニフィックスボルトの受け
仕上
自然色
材質
PA
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
下穴径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970584
039.33.364
9
10
11
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
17日以内出荷
返品不可
76970593
039.33.462
11
8
8.5
¥
1,290
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください