ハーフェレ
PA製接着剤併用スリーブ シングルスリーブ M8 めねじ
ネジの引き抜き強度を増すスリーブです。
用途
ネジの引き抜き強度強化
長さL(mm)
12
下穴径(Φmm)
10
仕上
自然色
材質
PA
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76970609
039.33.186
¥3,820
¥
3,398
¥3,738
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください