カバーキャップ プラスチック PZ5プラス皿頭用

カバーキャップ プラスチック PZ5プラス皿頭用 - ハーフェレカバーキャップ プラスチック PZ5プラス皿頭用 - ハーフェレ

ネジ頭を隠すためのキャップです。皿頭付き木ネジ用

用途ネジ頭の隠し直径(Φmm)12取付取付:押し込み金具用、ドライバータイプ:PZ2プラス仕上ピュアホワイト、RAL 9010 のイメージ材質プラスチック内容量1セット(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76971065045.03.726
3,000
2,598
2,858(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする